| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46763888 Herst.-Nr.: 26241 EAN/GTIN: 4015162262414 |
| |
|
| | |
| Innenkamera-Set Vario VA131 SET DVR-Set bestehend aus digitalem 4-Kanal Videorecorder DVR422N (AHD 2MP Aufnahme von bis zu 15 Bildern/s pro Kanal, 5MP Kameras werden nicht unterstützt!) inkl. 1TB Festplatte, USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung, Netzgerät und Netzwerk-Software, Full HD Kuppelkamera IND2403 (AHD 2MP, für innen, Wand- oder Deckenmontage) inkl. manuell einstellbarem 2,8-11mm Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 102-37°), 12V Netzgerät NG1000, 20m Zwillings-Verbindungskabel (BNC-Koax plus DC) sowie zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung< (Piktogramm). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kameras: | 1 | Bildsystem: | sonstige | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Integrierte Spannungsversorgung für Kamera: | nein | Übertragungstechnik: | sonstige | Ausführung des Speichermediums: | Festplatte | Max. Anzahl der Videoeingänge: | 4 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 372,12* | € 432,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 376,59* | € 436,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 375,61* | € 436,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,80* | € 444,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,10* | € 448,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|