Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtelefon sw S0-UP0-Port 10F-Tast graph HeadSetAnschl Modu erw ST45SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ST 45 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
AGFEO ST 45 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E342A89
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101281
EAN/GTIN:
     4021972012811
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Systemtelefon sw S0-UP0-Port 10F-Tast graph HeadSetAnschl Modu erw ST45SCHWARZ
Weitere Informationen:
Betrieb an:
S0-/UP0-Port
Display:
graphisch
Farbe:
schwarz
Funktionstasten gesamt:
10
Funktionstasten mit LED:
0
Head-Set-Anschluss:
ja
Modular erweiterbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo isdn telefon, isdn telefon, ISDN-Systemtelefon, Telefon, Telefonanlagenzubehör, Zubehör für Telefonanlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,90*
€ 314,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,81*
€ 315,04*
Frei Haus
ab € 275,28*
€ 318,26*
€ 3,50*
ab € 278,42*
€ 321,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,44*
€ 338,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101121
ab € 213,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.