Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 2TE Acti9 mech REG 1S 1W 230-240VAC 10A 230V A9E15535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC
Artikel-Nr.:
     262-E356C88
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9E15535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsrelais 2TE Acti9 mech REG 1S 1W 230-240VAC 10A 230V A9E15535
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65.5 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
mechanisch
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 240 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,06*
€ 30,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,92*
€ 32,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,86*
€ 32,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,51*
€ 34,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,79*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.