| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E364E20 Herst.-Nr.: 34723 EAN/GTIN: 4034451347236 |
| |
|
| | |
| Aufbaufassung ws 2G11 Kst Steckbef 34723 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Farbe: | weiß | Fassung: | 2G11 | Nippelgewinde: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Fassung für Leuchtmittel, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, fassungen, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,07* | € 7,54* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,10* | € 7,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,53* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|