| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E365A80 Herst.-Nr.: GSP209 EAN/GTIN: 4046929301299 |
| |
|
| | |
| Grenzwertschalter 18x55mm GSP2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Dimmfunktionen: | 0 | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Universal-Dimmkanäle: | 0 | Breite: | 64 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Funktion: | Grundmodul | Höhe: | 58 mm mm | Kontaktausführung: | Wechsler | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 10 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Regensensor: | ja | Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle: | 0 | Schutzart (IP): | IP20 | Steuerspannung 1: | 230 - 230 V V | Steuerspannung 2: | 5 - 5 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Steuerspannungsart 2: | AC | Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: | 0 | Tiefe: | 34 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem, Zentralsteuerung |
| | |
| |