Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme rws 2x2xRJ45 schräg RAL9010 m.Staubschutz UP-KANSCHLUSSDOSEFÜR2XMS-K1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E366G55
Hersteller:
     DÃTWYLER
Herst.-Nr.:
     440027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10BaseT-Dose
2-Port-Anschlussdose
Anschlussdose
Anschlusseinheit
Modulaufnahme rws 2x2xRJ45 schräg RAL9010 m.Staubschutz UP-KANSCHLUSSDOSEFÜR2XMS-K1/8
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.