Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm ws Staldglas sym direkt Glas Ø95x160mm 2440888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen
Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen
Artikel-Nr.:
     262-E371F57
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2440888
EAN/GTIN:
     5701581289475
Schirm ws Staldglas sym direkt Glas Ø95x160mm 2440888
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
95 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
160 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,85*
€ 13,85*
1
€ 8,50*
ab € 11,20*
€ 16,36*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 18,19*
€ 25,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.