Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen
Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2440888
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2440888
EAN/GTIN:
     5701581289475

Zubehör STALDGLAS, 16cm, Glas geschliffen

  • Marke: Nordlux
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 16 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Matt
  • Gewicht: 0,321 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: NORD-2440888
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 13,85*
€ 13,85*
1
€ 8,50*
ab € 11,15*
€ 13,98*
3
€ 5,95*
ab € 17,92*
€ 22,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.