Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,12kW 24V DC 0,4A 0,35-0,5A IP20 3RA2110-0FA15-1BB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-E393A84
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21100FA151BB4
EAN/GTIN:
     4011209793712
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 0,12kW 24V DC 0,4A 0,35-0,5A IP20 3RA2110-0FA15-1BB4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.44 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
167 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
97 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 - 0.5 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,45*
€ 72,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,22*
€ 77,06*
€ 5,00*
ab € 75,96*
€ 91,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,30*
€ 95,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,85*
€ 129,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 82,50*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 60,38*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 60,86*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 91,70*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 84,81*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 82,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 60,29*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 80,65*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 61,28*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 92,13*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 82,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 57,63*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 85,52*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 91,78*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 65,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.