Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 3kW 230V AC 6,5A 5,5-8A IP20 3RA2110-1HD15-1AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-E393B81
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21101HD151AP0
EAN/GTIN:
     4011209796881
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 3kW 230V AC 6,5A 5,5-8A IP20 3RA2110-1HD15-1AP0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6.5 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
6.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
200 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
155 mm
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5 - 8 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,24*
€ 99,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,41*
€ 105,07*
€ 5,00*
ab € 103,66*
€ 123,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,48*
€ 128,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,64*
€ 176,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 82,61*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 60,34*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 61,08*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 92,34*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 85,34*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 82,20*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 60,55*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 81,09*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 61,17*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 92,10*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 82,61*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 57,63*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 85,43*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 92,28*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 64,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.