Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,12kW 230V AC 0,4A 0,35-0,5A IP20 3RA2210-0FA15-2AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E393D03
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA22100FA152AP0
EAN/GTIN:
     4011209794719
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 0,12kW 230V AC 0,4A 0,35-0,5A IP20 3RA2210-0FA15-2AP0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.44 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
90 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
170 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
97 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 - 0.5 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,57*
€ 108,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,70*
€ 114,71*
€ 5,00*
ab € 107,00*
€ 129,80*
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 136,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,87*
€ 188,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 82,50*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 60,38*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 60,86*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 91,70*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 84,81*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 82,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 60,29*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 80,65*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 61,28*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 92,13*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 82,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 57,63*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 85,52*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 91,78*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 65,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.