Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,37kW 24V DC 1,1A 0,9-1,25A IP20 3RA2210-0KA15-2BB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E393D36
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA22100KA152BB4
EAN/GTIN:
     4011209794429
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 0,37kW 24V DC 1,1A 0,9-1,25A IP20 3RA2210-0KA15-2BB4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
90 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
170 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
97 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 - 1.25 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,86*
€ 115,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,89*
€ 117,75*
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 138,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,57*
€ 143,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,57*
€ 200,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 84,98*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 63,86*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 64,49*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 94,65*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 88,05*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 85,50*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 64,27*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 83,91*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 64,28*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 94,58*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 85,60*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 61,65*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 87,78*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 94,82*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 68,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.