Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 7,5kW 24V DC 15,5A 11-16A IP20 3RA2220-4AB26-0BB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-E393E49
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA22204AB260BB4
EAN/GTIN:
     4011209794573
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 7,5kW 24V DC 15,5A 11-16A IP20 3RA2220-4AB26-0BB4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
15.5 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
15.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
90 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
265 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
130 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11 - 16 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,94*
€ 284,39*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,74*
€ 303,02*
Frei Haus
ab € 280,36*
€ 323,21*
Frei Haus
ab € 295,92*
€ 340,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 409,70*
€ 468,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 89,94*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 68,45*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 67,89*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 101,47*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 93,47*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 89,91*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 68,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 88,29*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 68,05*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 101,58*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 90,36*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 64,75*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 93,45*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 102,27*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 73,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.