Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST L1250mm H34mm WSPHL1500ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung WSPHL 1500 me
Befestigung WSPHL 1500 me
Artikel-Nr.:
     262-E395J03
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     79961500100
EAN/GTIN:
     4020863260331
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten regiolux
einbauleuchten
Befestigungsset gr ST L1250mm H34mm WSPHL1500ME
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
34 mm
Länge:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,79*
€ 42,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 42,54*
€ 5,00*
ab € 31,58*
€ 43,50*
€ 3,90*
ab € 32,53*
€ 44,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,10*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.