Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 11kWAC OTDCP25SA22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E396B15
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA125091R1001
EAN/GTIN:
     6417019553474
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrenner 4polig
Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 11kWAC OTDCP25SA22M
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Breite:
95 mm
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
95 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter 4 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,19*
€ 163,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,99*
€ 169,71*
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 178,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,69*
€ 183,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,35*
€ 216,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.