Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 11kWAC OTDCP25S22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E396B16
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA125092R1001
EAN/GTIN:
     6417019553481
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 11kWAC OTDCP25S22M
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Breite:
95 mm
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
95 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,50*
€ 161,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,66*
€ 166,66*
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 174,99*
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 175,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,33*
€ 212,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.