Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 16A 2p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC OTDCP16SA11M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E396B20
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA125126R1001
EAN/GTIN:
     6417019553825
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Hauptschalter 16A 2p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC OTDCP16SA11M
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Breite:
95 mm
Farbe des Betätigungselements:
rot
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
150 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
660 V
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
95 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: abb trennschalter 2 polig, hauptschalter, abb hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 60,91*
€ 78,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,60*
€ 79,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 82,94*
€ 5,46*
ab € 70,23*
€ 87,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,36*
€ 105,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.