Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter AC 0,003-1A 1-Phasen-Unterstrom möglich CM-SRS.11S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-SRS.11S Leistungsrelais
ABB CM-SRS.11S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     262-E396B56
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730841R0200
EAN/GTIN:
     4016779852289
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter AC 0,003-1A 1-Phasen-Unterstrom möglich CM-SRS.11S
Weitere Informationen:
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.1 - 100 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.1 - 100 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Breite:
22.5 mm mm
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Höhe:
85.6 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stromart:
AC
Strommessbereich:
0.003 - 1 A A
Tiefe:
103.7 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 - 130 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 - 130 V
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, industrierelais 110v, industrierelais, industrierelais abb, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 86,59*
€ 101,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,57*
€ 111,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,56*
€ 117,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,91*
€ 132,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,03*
€ 171,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.