Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter AC 0,003-1A 1-Phasen-Unterstrom möglich CM-SRS.11S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E396B60
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730841R1200
EAN/GTIN:
     4016779852326
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter AC 0,003-1A 1-Phasen-Unterstrom möglich CM-SRS.11S
Weitere Informationen:
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.1 - 100 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.1 - 100 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Breite:
22.5 mm mm
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Höhe:
85.6 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stromart:
AC
Strommessbereich:
0.003 - 1 A A
Tiefe:
103.7 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, industrierelais, spannungsrelais 230v, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 86,86*
€ 99,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,53*
€ 103,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,40*
€ 115,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,14*
€ 124,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,15*
€ 169,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.