| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E396B91 Herst.-Nr.: 1SVR740841R1200 EAN/GTIN: 4016779852562 |
| |
|
| | |
| Stromwächter AC 0,003-1A 1-Phasen-Unterstrom möglich CM-SRS.11P Weitere Informationen: | | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | Ansprechwert Stromstärke 1: | 0.1 - 100 A | Ansprechwert Stromstärke 2: | 0.1 - 100 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Bemessungsschaltstrom: | 4 A | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 230 - 230 V | Breite: | 22.5 mm mm | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: | ja | Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: | ja | Externe Stromversorgung erforderlich: | ja | Funktion Gleichstrom-Fenster: | ja | Höhe: | 85.6 mm mm | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Stromart: | AC | Strommessbereich: | 0.003 - 1 A A | Tiefe: | 103.7 mm mm | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 220 - 240 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, industrierelais, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 87,91* | € 103,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,36* | € 107,19* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,52* | € 122,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,06* | € 129,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 152,31* | € 169,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|