Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP44 500W si 1stuf 230V 75x700x50mm EIR500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler IP44 500W si 1stuf 230V 75x700x50mm EIR500
Artikel-Nr.:
     262-E396I57
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR500
EAN/GTIN:
     4030262004009
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Infrarotstrahler IP44 500W si 1stuf 230V 75x700x50mm EIR500
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler | Infrarotstrahler
Breite:
75 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
700 mm mm
Max. Heizleistung:
500 W W
Min. Heizleistung:
500 W W
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeltischstrahler, Wärmestrahler für Wickeltische, kraemer&kraus infrarotstrahler, wickeltisch heizstrahler, infrarotstrahler wandstrahler, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,44*
€ 108,41*
€ 5,46*
ab € 88,80*
€ 111,06*
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 115,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 129,50*
€ 159,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.