Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus EIR500 Infrarotstrahler 500W 230V IP44 EnergoInfra 700x75x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus EIR500 Infrarotstrahler 500W 230V IP44 EnergoInfra 700x75x40mm
Artikel-Nr.:
     986-3726619
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR500
EAN/GTIN:
     4030262004009
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
Infrarotstrahler aus Edelstahl mit Alu-Reflektor, Edelstahlheizkörper und Edelstahlschutzgitter, ohne Zugschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Höhe:
50 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
75 mm
Min. Heizleistung:
500 W
Max. Heizleistung:
500 W
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Heizstufen:
1
Montage über Wickeltisch:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,76*
€ 107,40*
€ 5,00*
ab € 89,02*
€ 109,98*
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 114,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,72*
€ 157,16*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.