Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP44 6000W Alu 1stuf 400V 300x1680x80mm EIR60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler IP44 6000W Alu 1stuf 400V 300x1680x80mm EIR60
Artikel-Nr.:
     262-E396I63
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR60
EAN/GTIN:
     4030262003927
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Infrarotstrahler IP44 6000W Alu 1stuf 400V 300x1680x80mm EIR60
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler | Infrarotstrahler
Breite:
300 mm mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1680 mm mm
Max. Heizleistung:
6000 W W
Min. Heizleistung:
6000 W W
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
400 - 400 V
Tiefe:
80 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeltischstrahler, Wärmestrahler für Wickeltische, kraemer&kraus infrarotstrahler, wickeltisch heizstrahler, infrarotstrahler wandstrahler, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 399,24*
€ 477,24*
Frei Haus
ab € 410,52*
€ 491,00*
Frei Haus
ab € 419,84*
€ 501,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 585,82*
€ 691,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.