Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler EIR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler EIR 60
Artikel-Nr.:
     3517K-98056661
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR 60
EAN/GTIN:
     4030262003927
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler

Infrarotstrahler EIR 60

Industrie-Infrarotstrahler für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen über 4 m, LxBxH 1680x300x80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Min. Heizleistung:
6000 W
Max. Heizleistung:
6000 W
Min. Montagehöhe:
2,3 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 399,97*
€ 475,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 489,39*
Frei Haus
ab € 421,91*
€ 500,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 585,08*
€ 686,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,39*
€ 582,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,31*
€ 577,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,90*
€ 540,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,30*
€ 513,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.