Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP30 TWINLINE ET170mm B300xH800xT225mm geschl TG105GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E397D85
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010226R9999
EAN/GTIN:
     4011617102267
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Hänge-Schrank
Leergehäuse STKst IP30 TWINLINE ET170mm B300xH800xT225mm geschl TG105GB
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
60
Anzahl der Reihen:
5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbautiefe:
170 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
800 mm mm
Innentiefe:
222 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
I
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, wandgehäuse leer, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,45*
€ 179,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,26*
€ 180,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,07*
€ 184,00*
Frei Haus
ab € 150,44*
€ 187,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,21*
€ 189,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX010450R9999
ab € 16,69*
Zubehör
ABB
2CPX010454R9999
ab € 12,20*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010452R9999
ab € 12,22*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010592R9999
ab € 29,81*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010529R9999
ab € 73,22*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010456R9999
ab € 36,69*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010457R9999
ab € 50,90*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010503R9999
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.