Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP30 TWINLINE B300xH650xT275mm ET222,5mm m.Ausschn TL104GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E397E50
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010291R9999
EAN/GTIN:
     4011617102915
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Leergehäuse STKst IP30 TWINLINE B300xH650xT275mm ET222,5mm m.Ausschn TL104GB
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
48
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbautiefe:
222.5 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
650 mm mm
Innentiefe:
272 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
I
Tiefe:
275 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, wandgehäuse leer, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 180,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,49*
€ 181,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,42*
€ 186,44*
Frei Haus
ab € 151,05*
€ 188,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,00*
€ 190,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX010450R9999
ab € 16,62*
Zubehör
ABB
2CPX010454R9999
ab € 12,07*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010625R9999
ab € 22,29*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010452R9999
ab € 12,22*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010591R9999
ab € 24,78*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010528R9999
ab € 62,69*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010456R9999
ab € 36,68*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010457R9999
ab € 50,77*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010503R9999
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.