| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E397G61 Herst.-Nr.: 2CPX010542R9999 EAN/GTIN: 4011617105428 |
| |
|
| | |
| Sichttür IP54 ST H643xB793xT15mm TZB304 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | ja | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | ja | Ausführung der Oberfläche: | lackiert | Breite: | 793 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 643 mm mm | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 15 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 95,29* | € 118,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,13* | € 118,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 97,62* | € 121,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,82* | € 122,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 102,70* | € 126,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|