Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP54 ST H793xB793xT15mm TZB305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E397G62
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010543R9999
EAN/GTIN:
     4011617105435
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür
Sichttür IP54 ST H793xB793xT15mm TZB305
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Breite:
793 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
793 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 104,79*
€ 129,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,43*
€ 130,44*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 107,15*
€ 132,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,08*
€ 133,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,16*
€ 139,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.