Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,7A Basiselem opt 75Va-gnd 800Va-e 75Vgnd-pe PT-IQ-4X1+F-24DC-UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-E398E74
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800983
EAN/GTIN:
     4046356664165
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,7A Basiselem opt 75Va-gnd 800Va-e 75Vgnd-pe PT-IQ-4X1+F-24DC-UT
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
21 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.7 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
75 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
75 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,07*
€ 153,50*
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 154,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,07*
€ 157,09*
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 160,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,11*
€ 165,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,8726*
Zubehör
Phoenix Contact
1881354
ab € 2,1806*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.