Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø27mm PG21 IP54 ger Polyamid (PA) Steckanschl 11mm WP-GTPPHFPG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402B76
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241006
EAN/GTIN:
     4046356711388
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg21 pa
Wellrohrverschraubung PA Ø27mm PG21 IP54 ger Polyamid (PA) Steckanschl 11mm WP-GTPPHFPG21
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
58 mm mm
Gesamtlänge:
39 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Steckanschluss
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg21, kabelverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1005*
€ 0,1669*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,15*
€ 12,88*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,471*
€ 13,411*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 13,59*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,927*
€ 13,977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241198
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
1411226
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3240860
ab € 18,551*
Zubehör
Phoenix Contact
3240853
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.