Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-85052774
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240860
EAN/GTIN:
     4046356736862
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PU, hochflexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
20 mm
UV-beständig:
false
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
blau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 22,49*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,541*
€ 22,551*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,123*
€ 23,163*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 172,72*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 166,44*
€ 198,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 224,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241020
ab € 1,8352*
Zubehör
Phoenix Contact
3240971
ab € 0,8844*
Zubehör
Phoenix Contact
3240992
ab € 1,549*
Zubehör
Phoenix Contact
3241006
ab € 1,111*
Zubehör
Phoenix Contact
3240999
ab € 1,549*
Zubehör
Phoenix Contact
3241014
ab € 1,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.