Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø21mm M20x1,5 IP65 Gew M20 x 1,5 ger WP-GBRASSIP65M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402C23
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241061
EAN/GTIN:
     4046356712118
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20 messing phön...
kabelverschraubung m20
Schlauchverschraubung Ms Ø21mm M20x1,5 IP65 Gew M20 x 1,5 ger WP-GBRASSIP65M20
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
33 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,229*
€ 1,879*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,95*
€ 13,64*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,406*
€ 14,196*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 14,39*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,947*
€ 14,827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241084
ab € 3,683*
Zubehör
Phoenix Contact
3240870
ab € 9,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.