Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G BRASS IP65 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G BRASS IP65 M20
Verschraubung WP-G BRASS IP65 M20
Artikel-Nr.:
     3517A-55052528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241061
EAN/GTIN:
     4046356712118
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20 messing phön...
kabelverschraubung m20

Verschraubung WP-G BRASS IP65 M20

Verschraubung, Material: Messing vernickelt, Schutzart: IP65, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,229*
€ 1,879*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,95*
€ 13,64*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,406*
€ 14,196*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 14,39*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,947*
€ 14,827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,196*
€ 16,89324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,506*
€ 16,07214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,596*
€ 14,98924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,486*
€ 14,85834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,406*
€ 13,57314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241084
ab € 3,683*
Zubehör
Phoenix Contact
3240870
ab € 9,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.