Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PE Ø25-150mmBü hfr sw Polyethylen (PE) UL94HB WG-SHF150BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241124 Faltrohr Polyethylen
Phoenix Contact 3241124 Faltrohr Polyethylen
Artikel-Nr.:
     262-E402G48
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241124
EAN/GTIN:
     4046356718288
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch PE Ø25-150mmBü hfr sw Polyethylen (PE) UL94HB WG-SHF150BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-50 - 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
25 - 150 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,9365*
€ 1,2865*
20
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,976*
€ 1,336*
Lager 262
20
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,98806*
€ 1,35806*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,01571*
€ 1,39571*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,0282*
€ 1,4082*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 1,35806*
€ 1,61609
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,33806*
€ 1,59229
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22806*
€ 1,46139
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,14806*
€ 1,36619
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,10806*
€ 1,31859
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,98806*
€ 1,17579
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 27,1612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.