Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch WG-S HF 150 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch WG-S HF 150 BK
Spiralschlauch WG-S HF 150 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-45052590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241124
EAN/GTIN:
     4046356718288
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz

Spiralschlauch WG-S HF 150 BK

Spiralschlauch, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
22,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-50..85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,9365*
€ 1,2865*
Lager 3517
20
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,976*
€ 1,336*
20
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,98806*
€ 1,35806*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,01571*
€ 1,39571*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,0282*
€ 1,4082*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,216*
€ 1,44704
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 26,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.