Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung Ø40mm IP40 -200-220°C WP-STEELZC45


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E403C52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung Ø40mm IP40 -200-220°C WP-STEELZC45
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm mm
Biegeradius, statisch:
100 mm mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-200 - 220 °C
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
ja
Gewicht:
0.69 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
40 mm mm
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, phoenix contact schutzschlauch, Metall-Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,3682*
€ 13,8582*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 105,63*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 101,31*
€ 119,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 105,93*
€ 124,43*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 124,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 119,60*
€ 142,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 117,93*
€ 140,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,29*
€ 136,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,48*
€ 132,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 110,40*
€ 131,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 101,31*
€ 120,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241071
ab € 4,0475*
Zubehör
Phoenix Contact
3241029
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
3241036
ab € 0,4631*
Zubehör
Phoenix Contact
3241043
ab € 0,4783*
Zubehör
Phoenix Contact
3241050
ab € 0,5482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.