Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240701 WP-STEEL ZC 45 Metallschutzschlauch Silber 40mm 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A530452
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch aus verzinktem Stahl
Lieferumfang:
10 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
3240701
Typ:
WP-STEEL ZC 45
Temperaturbereich:
-200 - +220 °C °C
Biegeradius:
82 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei
Innen-Ø:
40 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
45 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+220 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Produkt-Art:
Metallschutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, phoenix contact schutzschlauch, Phoenix Contact, WP-STEEL ZC 45, Kabelschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,3682*
€ 13,8582*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 105,63*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 101,31*
€ 119,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 105,93*
€ 124,43*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 124,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,43*
€ 148,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,74*
€ 144,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 120,63*
€ 143,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,74*
€ 137,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,65*
€ 134,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,77*
€ 133,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,99*
€ 122,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241071
ab € 4,0475*
Zubehör
Phoenix Contact
3241029
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
3241036
ab € 0,4631*
Zubehör
Phoenix Contact
3241043
ab € 0,4783*
Zubehör
Phoenix Contact
3241050
ab € 0,5482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.