Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø15,8mm einlappig ST hfr Kunststoffummantelt WP-BASEHF15,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240968 Schlauchschelle
Phoenix Contact 3240968 Schlauchschelle
Artikel-Nr.:
     262-E403E10
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240968
EAN/GTIN:
     4046356710763
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 1f Ø15,8mm einlappig ST hfr Kunststoffummantelt WP-BASEHF15,8
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Durchmesser:
15.8 - 15.8 mm
Halogenfrei:
ja
Kunststoffummantelt:
ja
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, kabelbefestigung, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7154*
€ 0,9454*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7243*
€ 0,955*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7452*
€ 0,9852*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75449*
€ 0,99449*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7774*
€ 1,0274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,99449*
€ 1,18344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95449*
€ 1,13584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92449*
€ 1,10014
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75449*
€ 0,89784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,7245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.