Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 4p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder MC1,5/4-G-3,5P14THRR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E403H73
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788990
EAN/GTIN:
     4046356611862
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Stift 4p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder MC1,5/4-G-3,5P14THRR32
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
8 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
1.4 mm
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9226*
€ 1,0526*
470
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,11*
22 Tage
nicht lagernd
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9871*
€ 1,1271*
21 Tage
unbekannt
470
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9871*
€ 1,1271*
Lager 262
470
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18478*
€ 1,34478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 470 Stück
€ 1,34478*
€ 1,60029
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18478*
€ 1,40989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 470 Stück
Mindestbestellmenge: 470 Stück ( entspricht € 632,0466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.