Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Metall Ms Ø17mm -40-250°C WP-SCBRASS17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact WP-SC BRASS 17
Phoenix Contact WP-SC BRASS 17
Artikel-Nr.:
     262-E404C40
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Endtülle Metall Ms Ø17mm -40-250°C WP-SCBRASS17
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Temperatur:
-40 - 250 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, schutzrohr messing, endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3616*
€ 2,8616*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4602*
€ 2,9802*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49121*
€ 3,01121*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5668*
€ 3,0968*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5709*
€ 3,1109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,01121*
€ 3,58334
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49121*
€ 2,96454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,5605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240698
ab € 3,4719*
Zubehör
Phoenix Contact
3240863
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.