Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS 17
Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS 17
Artikel-Nr.:
     6012-20051647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241067
EAN/GTIN:
     4046356711890
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr

Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS 17

Kabelschutz Endtülle, Material: Messing vernickelt, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 13 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3041*
€ 2,8016*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3616*
€ 2,8616*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4602*
€ 2,9802*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49121*
€ 3,01121*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5668*
€ 3,0868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0868*
€ 3,67329
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5668*
€ 3,05449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240698
ab € 3,4719*
Zubehör
Phoenix Contact
3240863
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.