Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Heftf Ø0-6mm Kst 40x12mm Mit Textfeld WMTBHF(40X12)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404C81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830407
EAN/GTIN:
     4046356715997
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ws Heftf Ø0-6mm Kst 40x12mm Mit Textfeld WMTBHF(40X12)R
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 6 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
12 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
0 - 6 mm
Länge:
40 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
Kabelbinder
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,35*
€ 439,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 390,57*
€ 442,76*
Frei Haus
ab € 394,76*
€ 446,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 412,68*
€ 464,02*
Frei Haus
ab € 413,01*
€ 465,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 139,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.