Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker weiß, 40x12mm WMTB HF (40X12)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker weiß, 40x12mm WMTB HF (40X12)R
Kabelmarker weiß, 40x12mm WMTB HF (40X12)R
Artikel-Nr.:
     3517B-79458751
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830407
EAN/GTIN:
     4046356715997
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker weiß, 40x12mm WMTB HF (40X12)R

Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
40 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,41*
€ 441,54*
€ 5,95*
ab € 392,11*
€ 444,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,95*
€ 448,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,02*
€ 466,25*
Frei Haus
ab € 412,72*
€ 467,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,88*
€ 527,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 139,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.