Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 6mm 27x27x6,5mm WT-BASELSHF6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240708 Montage-Kit Transparent
Phoenix Contact 3240708 Montage-Kit Transparent
Artikel-Nr.:
     262-E404D08
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240708
EAN/GTIN:
     4046356703956
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungssockel Kst natur 6mm 27x27x6,5mm WT-BASELSHF6
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben
Breite:
27 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 60 °C
Farbe:
natur
Für max. Bündeldurchmesser:
27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm mm
Höhe:
6.5 mm
Länge:
27 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,105*
€ 0,143*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1064*
€ 0,1444*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1094*
€ 0,1484*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10977*
€ 0,15077*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15077*
€ 0,17942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14877*
€ 0,17704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14277*
€ 0,1699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13777*
€ 0,16395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13177*
€ 0,15681
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10977*
€ 0,13063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,077* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.