Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L290mm natur B4,8mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HF4,5X290


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D64
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240764
EAN/GTIN:
     4046356704823
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L290mm natur B4,8mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HF4,5X290
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
290 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.8 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,94*
€ 8,35*
€ 5,46*
ab € 6,20*
€ 8,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,273*
€ 8,803*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,438*
€ 9,038*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 9,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,803*
€ 10,47557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,793*
€ 10,46367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,493*
€ 10,10667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,053*
€ 9,58307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,843*
€ 9,33317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,273*
€ 7,46487
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,06273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.