Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 4,5X290


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 4,5X290
Kabelbinder WT-HF 4,5X290
Artikel-Nr.:
     3517A-60655921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240764
EAN/GTIN:
     4046356704823
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun

Kabelbinder WT-HF 4,5X290

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,92*
€ 8,38*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,19*
€ 8,73*
€ 5,95*
ab € 6,263*
€ 8,823*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,428*
€ 9,038*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.