Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung si RM=51mm unbedr horizvert EML-HA(76X51)RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404I33
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830620
EAN/GTIN:
     4046356719742
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Klemmenmarkierung si RM=51mm unbedr horizvert EML-HA(76X51)RSR
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
Silber
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
51 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband phoenix contact, etiketten rolle, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,55*
€ 352,61*
Frei Haus
ab € 307,12*
€ 353,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 308,61*
€ 358,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,94*
€ 368,32*
Frei Haus
ab € 319,78*
€ 369,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,99*
€ 423,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.