Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett silber, 76x51mm EML-HA (76X51)R SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett silber, 76x51mm EML-HA (76X51)R SR
Etikett silber, 76x51mm EML-HA (76X51)R SR
Artikel-Nr.:
     6012C-79457518
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830620
EAN/GTIN:
     4046356719742
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett silber, 76x51mm EML-HA (76X51)R SR

Etikett für raue Oberflächen, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 76 x 51 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
51 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,55*
€ 352,61*
Frei Haus
ab € 307,12*
€ 353,88*
€ 5,95*
ab € 308,61*
€ 358,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,94*
€ 368,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 319,78*
€ 369,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.