Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsmaterial ws 15x52,5mm US-EMP(52,5X15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E405A05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830296
EAN/GTIN:
     4046356715706
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kennzeichnungsmaterial ws 15x52,5mm US-EMP(52,5X15)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
52.5 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
15 mm mm
Länge:
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9549*
€ 3,9391*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,021*
€ 3,951*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04837*
€ 3,99837*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,152*
€ 4,122*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1624*
€ 4,1624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99837*
€ 4,75806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96837*
€ 4,72236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74837*
€ 4,46056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59837*
€ 4,28206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50837*
€ 4,17496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,04837*
€ 3,62756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,9837* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5215*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4302*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4353*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6923*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.