Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild US-EMP (52,5X15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschild US-EMP (52,5X15)
Einrastschild US-EMP (52,5X15)
Artikel-Nr.:
     6012B-50050100
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830296
EAN/GTIN:
     4046356715706
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Einrastschild US-EMP (52,5X15)

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 52,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
15 mm
Breite:
52 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0031*
€ 4,0731*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,041*
€ 4,161*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,07837*
€ 4,21837*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,172*
€ 4,342*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2024*
€ 4,3824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,342*
€ 5,16698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,112*
€ 4,89328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,822*
€ 4,54818
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,172*
€ 3,77468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5676*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4465*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4625*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6323*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.